曜日別特売
KC-132WP CDラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 82229335

CDラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード82229335品番KC-132WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。
スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。
電池またはAC電源の2電源対応。

付属品取扱説明書、保証書、電源コードホワイト(スピーカー:ピンク)質量(g)1080電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンドスピーカー出力:1W×2再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする