モノラルラジカセ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82229344 品番SCT-R227RZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。
お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。
電池&ACの2電源対応

付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター レッド 質量(g)406 電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V 対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応 機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音 スピーカー出力:1W(モノラル) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95 容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16まで USBMP3再生/MP3録音 microSDカードMP3再生/MP3録音

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする