ポータブルCDプレーヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82229360 品番PCD-52P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

乾電池式のシンプルなポータブルCDプレーヤーです。音飛び防止機能搭載でCDの音飛びを抑えることができます。またリモコンが付属しておりカバン等に入れた状態でも操作ができ便利です。ポップでインパクトのあるピンクボディです。

付属品リモコン/ステレオイヤホン/取扱説明書(保証書) ピンク 質量(g)200(電池含まず) 電源単3乾電池×2本、DC4.5V外部電源(別売りACアダプター使用時) 連続使用時間(時間)CD:約8(アルカリ乾電池使用時) 機能音飛び防止、重低音、オートパワーオフ、ホールド機能 再生時機能【CD】全曲/1曲リピート/プログラム(20曲)/イントロ/ランダム再生 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×140×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする