イヤホンマイク【ケンウッド対応】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5台) 注文コード 82229387 品番 H24-768-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応

付属品イヤーパッド、コードクリップ 仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ 材質ABS樹脂 質量(g)28 コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5 プラグ(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする