CVC長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82230236 品番 SD2530
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCサマープレーン素材を使用。袖下から脇にメッシュを用いて衣服内の通気性を良くしムレ感を軽減。アシンメントリーなファスナー付きポケットやクライミングカットで、機能性とデザイン性に優れたツナギです。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事 トップブルー サイズM 質量(g)640(LLサイズ計測) 胸囲(cm)112 混率(%)綿60・ポリエステル40 股下(cm)71 ウエスト(cm)99 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 材質(ファスナー)前立て:樹脂、胸・脚:ビスロン 袖口仕様【フラップ裏】プラスチックボタン
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする