PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82230857 品番 PN-4-4-2.5-CRE-20M
参考基準価格(税別)¥3,152 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

タイプPN-4-4×2.5 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60〜+80【水(純水)】0〜+80 外径×内径(Φmm)4×2.5 最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 標準色透明赤 質量(g/m)7 負圧性能(kPa)-101.294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする