ニッタ
ニッタの エアーバルブ
ニッタの スロットルバルブ
スロットルバルブ プッシュワンタイプ(インライン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82231137
品番
ANU4
参考基準価格(税別)
¥1,617
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
流量の微調整が可能です。
インラインタイプは配管上で集中制御が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状
インラインタイプ
質量(g)
11.5
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
4
寸法L(mm)
41.8
シリーズ
プッシュワンタイプ
寸法K(mm)
【全開】29.5【全閉】26.9
チューブ挿入長さF(mm)
13.5