スマホアームスタンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82231154 品番SMALY-STAND02(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンズフリーでスマホ・タブレットの動画視聴等可能。寝室・キッチン・リビング・オフィスで使用可能。
特殊な2層のアームで、しっかりと位置固定&角度の微調整が可能に。充電ケーブルやイヤホンを接続しながら使用可能。
ヒモを引っ張ってホルダーを広げられるのでお子様や女性でも一人で簡単装着できる。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×8.5×100 質量(g)550 材質ABS/PVC/シリコン/アルミニウム/レザー 適合厚さ(mm)幅70まで(スタンドを固定するための机やベッドボード等の厚さ) 対応機種4から10.6インチのスマホ・タブレット/任天堂switch等(最大幅21cmまでの機器) アーム長さ(cm)約100 グレー 用途リビング、寝室、キッチン、洗面所などで。動画視聴や動画配信などに。 特性角度調節・充電使用可・高さ調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする