ニッタ
ニッタの エアーバルブ
ニッタの スロットルバルブ
スロットルバルブ プッシュワンタイプ(インライン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82231155
品番
ANU8
参考基準価格(税別)
¥2,002
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
流量の微調整が可能です。
インラインタイプは配管上で集中制御が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状
インラインタイプ
質量(g)
48
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
55.8
シリーズ
プッシュワンタイプ
寸法K(mm)
【全開】47.7【全閉】42.1
チューブ挿入長さF(mm)
16