FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可 98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82233210 品番 FUK-4-12-8-BU-20M
参考基準価格(税別)¥14,674 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。
柔軟性
耐摩耗性
滑り性に優れています。
外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。
内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。

長さ(m)20 使用温度範囲(℃)【空気】-40〜+80【水】0〜+60 外径×内径(Φmm)12×8 最高使用圧力(MPa)(at20℃)【空気】0.8【水】0.7 最小曲げ半径(mm)35 使用流体空気・水 標準色 質量(g/m)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする