パイオニア
ワッペン プードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82234348
品番
RG351-25040
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
寸法(縦×横)(mm)
40×40
温度
【アイロン】中温
入数
1