RG351-25042 ワッペン りぼん パイオニア 82234366

RG351-25042 ワッペン りぼん パイオニア 82234366
RG351-25042 ワッペン りぼん パイオニア 82234366

ワッペン りぼん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード82234366品番RG351-25042
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用寸法(縦×横)(mm)35×40温度【アイロン】中温入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする