パイオニア
ワッペン オーロラ姫・ベル・シンデレラ・ジャスミン・ラプンツェル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82234750
品番
MY6501-MY489
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
その他
(C)Disney
材質
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
寸法(縦×横)(mm)
110×80
温度
【アイロン】中温
入数
1