パイオニア
ワッペン ライオン・キング シンバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82234777
品番
MY6501-MY492
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
その他
(C)Disney
材質
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
寸法(縦×横)(mm)
110×80
温度
【アイロン】中温
入数
1