Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 住宅用
Panasonic(パナソニック)の その他住宅用火災警報器
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82234994
品番
SH13935V
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
検知方式
半導体式
仕様
(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付
材質
本体:ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
消費電力(W)
通常時0.3、警報時1
電源
AC100V 50/60Hz共用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×30
有効期限(年)
5
対象ガス
都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)
警報方式
即時警報即時発信型,自動復帰方式