都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82235028 品番SH13438V
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
検知方式半導体式 仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式 オフホワイト 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0〜+50 消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2 電源AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8 有効期限(年)5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) 警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82235028
2023-11-15
用途:
都市ガス警報器の交換
製造業

使用している警報器が交換時期となったため(5年)CO2など多機能のこちらを選んだ。
木ネジ取り付けなので場所が限られるが取り付けはらくだと思う。ベースとコードは別売になる。

1人が参考にしています
対象商品:
82235028
2021-07-04
用途:
ガス警報器の交換
その他業種

大阪ガスのガス警報器「ぴこぴこ」品番 101-0104 と交換しました。ほとんど同じ製品のようで問題なく交換できました。ガス警報器には一酸化炭素警報が付属したものとないものがあって、こちらはCO警報付です。

1人が参考にしています
対象商品:
82235028
2021-01-19
用途:
調理時
サービス業

製品の製造年月日も新しく、スムーズに届きました!値段も他より安かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする