パイオニア
ワッペン 国旗/イギリス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82235389
品番
BW022-05198
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
その他
(C)A-PIONEER CO.,LTD
取付方式
アイロン・シール両用
幅(cm)
【上】5.4×2.5【下】5.2×2.6
温度
【アイロン】中温
入数
2種各1枚
注意
※半折加工済(生地巾を半分に折った状態)なので折り目がございます。ご注文を頂いてからカットし、梱包時は折りたたんで透明袋に入れ、コンパクトな状態で発送いたします。なお、ハサミでのカット加工になりますため長さの誤差(+1~3cm程度)が生じます。カット部分の糸ほつれは、商品仕様ですのでご容赦下さい。