パイオニア
ワッペン バレーボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82235669
品番
RG450-25047
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
寸法(縦×横)(mm)
30×30・25×25
温度
【アイロン】中温
入数
2種各1枚