アークランドサカモト
両口玄能
X12271
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82263241
品番
X12271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
木材への釘打ちやノミの叩き作業に
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂
寸法(mm)
333×90×25
色
ブラック
質量(g)
【頭】300
硬度
【頭】HRC45~55
本体質量(g)
465
頭の全長(mm)
90