曜日別特売

プラヘッドハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)【頭】225
内容量1個注文コード82263277品番116130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
用途
金属部品の着脱や、ベアリングやシャフトの打ち込みのほか、板金の微調整などに
寸法(mm)
288×85×26
品番
【替頭】プラヘッドハンマー交換用ヘッド 1/2P(116133)
質量(g)
【頭】225
本体質量(g)
251
頭の全長(mm)
85
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:炭素鋼 / 替頭:樹脂 / 柄:木
色
ナチュラルウッド/ブラック/クリーム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする