曜日別特売

プラヘッドハンマー

プラヘッドハンマー - アークランドサカモト
用途
金属部品の着脱や、ベアリングやシャフトの打ち込みのほか、板金の微調整などに
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:炭素鋼 / 替頭:樹脂 / 柄:木
色
ナチュラルウッド/ブラック/クリーム
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
質量(g)
本体質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263277116130288×85×26【替頭】プラヘッドハンマー交換用ヘッド 1/2P(116133)【頭】22525185
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
82263381116132340×127×39【替頭】プラヘッドハンマー交換用ヘッド 1 1/2P(116135)【頭】680703127
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
82263679116131305×113×32【替頭】プラヘッドハンマー交換用ヘッド 1P(116134)【頭】450437113
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする