アークランドサカモト
プラヘッドハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
【頭】680
【頭】225
【頭】450
【頭】680
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263381
品番
116132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
金属部品の着脱や、ベアリングやシャフトの打ち込みのほか、板金の微調整などに
寸法(mm)
340×127×39
品番
【替頭】プラヘッドハンマー交換用ヘッド 1 1/2P(116135)
質量(g)
【頭】680
本体質量(g)
703
頭の全長(mm)
127
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:炭素鋼 / 替頭:樹脂 / 柄:木
色
ナチュラルウッド/ブラック/クリーム