粗大ゴミ解体ノコギリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263417
品番
GTMK-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
粗大ゴミや廃棄物の解体に
仕様
折込式
材質
刃:炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ) / ハンドル:エラストマー樹脂
寸法(mm)
(折り畳み時)270×23×58 / (使用時)510×30×42
色
シルバー/ブラック
品番
【替刃】「マルチキング 替刃 1枚入 240mm」(GTMK-241)
質量(g)
246
切断対象
カーペット/プラスチック/ラック・パイプ椅子/物干し竿/ネジ/釘/アルミ/石膏ボード
刃渡り(mm)
240
角度調節
3段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする