ハウスホールドジャパン
バイオマス配合25%レジ袋25号白 TX25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
82264485
品番
TX25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
TX25バイオマス配合25%レジ袋25号白100枚
厚さ(mm)
0.011
色
白
タイプ
レジ袋(JANコード入り)
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190259
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】25
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。