※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40×25×25×20
32×25×20×20
25×20×20×20
40×25×25×20
50×40×25×25
40×40×25×25
50×50×25×25
40×40×20×20
50×40×20×20
40×32×20×20
32×32×20×20
50×50×40×40
65×65×25×25
65×65×50×50
25×25×20×20
40×25×25×25
65×50×25×25
40×32×25×20
32×25×25×20
50×32×25×25
40×25×20×20
呼び径(B)
1-1/2×1×1×3/4
1-1/4×1×3/4×3/4
1×3/4×3/4×3/4
1-1/2×1×1×3/4
2×1-1/2×1×1
1-1/2×1-1/2×1×1
2×2×1×1
1-1/2×1-1/2×3/4×3/4
2×1-1/2×3/4×3/4
1-1/2×1-1/4×3/4×3/4
1-1/4×1-1/4×3/4×3/4
2×2×1-1/2×1-1/2
2-1/2×2-1/2×1×1
2-1/2×2-1/2×2×2
1×1×3/4×3/4
1-1/2×1×1×1
2-1/2×2×1×1
1-1/2×1-1/4×1×3/4
1-1/4×1×1×3/4
2×1-1/4×1×1
1-1/2×1×3/4×3/4
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82265587
品番
40A×25A×25A×20A
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(B)
1-1/2×1×1×3/4
寸法D(mm)
【中心から端面までの距離】43
呼び径(A)
40×25×25×20
中心から端面までの距離 A(mm)
39
中心から端面までの距離 B(mm)
37
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
中心から端面までの距離 C(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材