径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)
- 材質
- 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
- 形状
- クロス
- 種類
- ねじ込み継手
- 最高使用圧力(MPa)
- 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
- 使用流体
- 給水以外の水、油、空気、ガス
- 適合管
- 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ











