※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
絶縁継手 NZ ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
80
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82267301
品番
80A
参考基準価格(税別)
¥27,350
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
内管の絶縁に使用
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
サイズ
S
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。