日本継手(旧:JFE継手)
絶縁継手 NZ ソケット
用途
内管の絶縁に使用
サイズ
S
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82267301
80A
3
80
¥
27,350
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
82272569
100A
4
100
¥
46,330
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください