曜日別特売
50A×50A×25A×25A 径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82267450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50A×50A×25A×25A 径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82267450
50A×50A×25A×25A 径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82267450
50A×50A×25A×25A 径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82267450

径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)50×50×25×25
呼び径(B)2×2×1×1
内容量1個注文コード82267450品番50A×50A×25A×25A
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
呼び径(B)
2×2×1×1
寸法D(mm)
【中心から端面までの距離】51
呼び径(A)
50×50×25×25
中心から端面までの距離 A(mm)
44
中心から端面までの距離 B(mm)
44
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
中心から端面までの距離 C(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする