※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
絶縁継手 NZ ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
100
80
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82272569
品番
100A
参考基準価格(税別)
¥46,330
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
内管の絶縁に使用
サイズ
S
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。