曜日別特売
HAS4030 熱風発生機(HAS4000シリーズ) 八光電機 82284225

熱風発生機(HAS4000シリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
電源(V)単相200
内容量1台注文コード82284225品番HAS4030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

コントローラーおよび、電装部分がありませんので、機器組み込みに最適です。
ステンレスヒーターを使用していますので、耐久性に優れています。
小型でも高容量、安全性にも優れています。
150℃循環使用に対応しています。

用途
乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。
洗浄後の水滴除去・乾燥に。
電子部品の接着後の乾燥・硬化に。
塗装部品の予熱及び乾燥に。
食品機材の加熱・殺菌・解凍に。
動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。
チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。
ゴム成型品の二次加硫に。
キャップシールの熱収縮に。
トラスコ品番
719-1001
材質
筐体:アルスター鋼板
容量(kW)
3
幅(mm)
220
高さ(mm)
360
奥行(mm)
328
電源(V)
単相200
温度範囲(℃)
常温~450
吸入口径(Φmm)
100
吐出口径(Φmm)
50
騒音値(dB)
59/63
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
2.0/2.4
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.18/0.26
注意
※筐体:アルスター鋼板
※気体温度は最高使用温度以下でご使用下さい。
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないで下さい。
※爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする