曜日別特売
PFF3000 吸入口フィルター(HAP3051・3101用) 八光電機 82284311

吸入口フィルター(HAP3051・3101用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82284311
品番
PFF3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

熱風発生器用の吸入口フィルターです。

トラスコ品番
635-1942
適合機種
HAP3052・3102
長さ(mm)
222
外径(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする