曜日別特売
HAP1113 100V熱風発生機 八光電機 82284469

HAP1113 100V熱風発生機 八光電機 82284469
HAP1113 100V熱風発生機 八光電機 82284469
HAP1113 100V熱風発生機 八光電機 82284469

100V熱風発生機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82284469
品番
HAP1113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)
発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
安全性に優れています。
吸入空気温度230℃の循環使用に対応しております。
300℃まで温度制御可能です。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ用意に組み込めます。

用途
乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。
洗浄後の水滴除去・乾燥に。
電子部品の接着後の乾燥・硬化に。
塗装部品の予熱及び乾燥に。
食品機材の加熱・殺菌・解凍に。
動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。
チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。
ゴム成型品の二次加硫に。
キャップシールの熱収縮に。
トラスコ品番
719-1004
材質
筐体:アルスター鋼板
容量(kW)
1.2
幅(mm)
274
高さ(mm)
393
奥行(mm)
490
電源(V)
100
温度範囲(℃)
常温~300
吸入口径(Φmm)
75
電源コード(m)
3
騒音値(dB)
70/74
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
5.2/6.2
吐出口径(mm)
73
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.63/0.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※筐体:アルスター鋼板
※気体温度は最高使用温度以下でご使用下さい。
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないで下さい。
※爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする