八光電機
GIVE SAFEヒーター Lite
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ヒーター容量(W)
1000
500
1000
300
トラスコ品番
643-6285
643-7929
643-6285
641-7403
643-6280
643-7860
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82284521
品番
BCG2210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです。
万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています。
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
トラスコ品番
643-6285
材質
端子ボックス:ポリエステル樹脂、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨
電圧(V)
100
発熱部長さ(mm)
80
最低位(mm)
液位:125
首下長(mm)
610
電線仕様
キャブタイヤケーブル2m差し込みプラグ付き
温度ヒューズ
154℃
ヒーター容量(W)
1000
電源プラグ
接地2P付
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:6.3
電線断面積(mm
2
)
1.25
注意
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不能となります。
※ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上経ってからにしてください。断電後すぐに取り出すと、温度ヒューズが動作する可能性があります。
※水の加熱以外には使用しないでください。