曜日別特売
BCG2105 GIVE SAFEヒーター Lite 八光電機 82284636

GIVE SAFEヒーター Lite

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ヒーター容量(W)500
トラスコ品番641-7403
内容量1本注文コード82284636品番BCG2105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです。
万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています。
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。

トラスコ品番
641-7403
材質
端子ボックス:ポリエステル樹脂、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨
電圧(V)
100
発熱部長さ(mm)
90
最低位(mm)
液位:65
首下長(mm)
185
電線仕様
キャブタイヤケーブル2m差し込みプラグ付き
温度ヒューズ
144℃または154℃
ヒーター容量(W)
500
電源プラグ
2P付
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:5.3
電線断面積(mm2)
1.25
注意
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不能となります。
※ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上経ってからにしてください。断電後すぐに取り出すと、温度ヒューズが動作する可能性があります。
※水の加熱以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする