- 用途
- 乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。
洗浄後の水滴除去・乾燥に。
電子部品の接着後の乾燥・硬化に。
塗装部品の予熱及び乾燥に。
食品機材の加熱・殺菌・解凍に。
動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。
チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。
ゴム成型品の二次加硫に。
キャップシールの熱収縮に。
- トラスコ品番
- 719-1000
- 材質
- 筐体:アルスター鋼板
- 容量(kW)
- 3
- 幅(mm)
- 250
- 高さ(mm)
- 407
- 奥行(mm)
- 350
- 電源(V)
- 三相200
- 温度範囲(℃)
- 常温~300
- 吸入口径(Φmm)
- 125
- 吐出口径(Φmm)
- 75
- 騒音値(dB)
- 65/69
- 最大風量(m3/min)(50/60Hz)
- 2.7/3.1
- 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
- 0.30/0.43