曜日別特売
TRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285275

TRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285275
TRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285275
TRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285275

BIG RED ローラーキャビネット6段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
82285275
品番
TRJS-326B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大型トップパネルは、分解したパーツや工具を置いたり
作業台として活用できます。
便利なトップトレイ
トップトレイには工具を整理しやすい凹凸があり、移動の時でも工具が落ちません。便利なドライバーなどを差す穴もあります。
ハンドルはトップトレイと一体型で邪魔になりません。
引き出しはベアリング仕様で、動きがスムーズです。
キャビネット側面はマグネットツールを設置してもスッキリ収納できます。

寸法(mm)
780×460×820
質量(kg)
38.7
本体寸法(mm)
(キャスター含)780×460×970
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上3段】545×395×45【下3段】545×395×130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82285275TRJS-326B82285537TRJS-326BTRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285537BIG RED ローラーキャビネット6段BIG RED1台
¥69,980
税込¥76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする