BIG RED
BIG RED チェスト&ローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82285519
品番
TBT5606X-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
工具をたっぷり収納。
ちらかりがちな工具類を1台に収める大型ローラーキャビネット。
質量(kg)
ローラーキャビネット:94.5 トップチェスト:60.8
耐荷重(kg)
3段引出し(右):35 1段引出し:35 本体:450
引出し耐荷重(kg)
2段引出し(左右):70 3段引出し(左):35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1386x445x585/1402x458x995(キャスター含)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1段引出し(左):643x406x154,643x406x234,1段引出し(右):567x406x234,567x406x154 1段引出し:1267x406x122 2段引出し(左):643x406x75 2段引出し(右):567x406x75 2段引出し(右):567x406x75 3段引出し(右):567x401x75
注意
※こちらの商品は車上渡し価格の為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。
※ 荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。