曜日別特売

BIG RED チェスト&ローラーキャビネット

BIG RED チェスト&ローラーキャビネット - BIG REDBIG RED チェスト&ローラーキャビネット - BIG REDBIG RED チェスト&ローラーキャビネット - BIG RED

工具をたっぷり収納。
ちらかりがちな工具類を1台に収める大型ローラーキャビネット。

内容量
1台
注意
※こちらの商品は車上渡し価格の為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。
※ 荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
引出し耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82285519TBT5606X-SETローラーキャビネット:94.5 トップチェスト:60.83段引出し(右):35 1段引出し:35 本体:4502段引出し(左右):70 3段引出し(左):35
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
車上渡し
82285309TBT5606X-SET【トップチェスト】60.8【ローラーキャビネット】94.5本体/450【1段】35【2段(左右)】70【3段(右)】35【3段(左)】35
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82285309TBT5606X-SET82285519TBT5606X-SETTBT5606X-SET BIG RED チェスト&ローラーキャビネット BIG RED 82285519BIG RED チェスト&ローラーキャビネットBIG RED1台
¥269,800
税込¥296,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする