曜日別特売
S-016(16mm×2m) ステンレスチェーン リフテック 82289028

ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)2
質量(kg/m)5.7
内容量1本注文コード82289028品番S-016(16mm×2m)
参考基準価格(税別)¥147,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。

長さ(m)
2
質量(kg/m)
5.7
最大使用荷重(t)
4
チェーン寸法(mm)
D:16、P:48、A:24、B:56
チェーン線径(mm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする