曜日別特売

ステンレスチェーン

ステンレスチェーン - リフテック

ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。

内容量
1本
全13種類を絞り込む
長さ(m)
最大使用荷重(t)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg/m)
最大使用荷重(t)
チェーン寸法(mm)
チェーン線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82289019S-005(5mm×5m)50.560.4D:5、P:16、A:7.5、B:17.55
¥42,000
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289028S-016(16mm×2m)25.74D:16、P:48、A:24、B:5616
¥147,200
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289037S-010(10mm×2m)22.21.6D:10、P:30、A:14.7、B:34.710
¥58,800
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289046S-013(13mm×1m)13.82.5D:13、P:39、A:17.5、B:43.513
¥50,800
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289055S-005(5mm×10m)100.560.4D:5、P:16、A:7.5、B:17.55
¥84,000
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289071S-007(7mm×1m)11.10.8D:7、P:21、A:10.3、B:24.37
¥15,100
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289080S-007(7mm×5m)51.10.8D:7、P:21、A:10.3、B:24.37
¥75,500
¥53,980
¥59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289089S-010(10mm×1m)12.21.6D:10、P:30、A:14.7、B:34.710
¥29,400
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289098S-013(13mm×2m)23.82.5D:13、P:39、A:17.5、B:43.513
¥101,600
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289107S-007(7mm×2m)21.10.8D:7、P:21、A:10.3、B:24.37
¥30,200
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289116S-005(5mm×1m)10.560.4D:5、P:16、A:7.5、B:17.55
¥8,400
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289125S-016(16mm×1m)15.74D:16、P:48、A:24、B:5616
¥73,600
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82289141S-005(5mm×2m)20.560.4D:5、P:16、A:7.5、B:17.55
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする