リフテック
ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
10
5
2
1
10
質量(kg/m)
0.56
0.56
5.7
2.2
3.8
1.1
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82289055
品番
S-005(5mm×10m)
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。
長さ(m)
10
質量(kg/m)
0.56
最大使用荷重(t)
0.4
チェーン寸法(mm)
D:5、P:16、A:7.5、B:17.5
チェーン線径(mm)
5