リフテック
ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1
5
2
1
10
質量(kg/m)
1.1
0.56
5.7
2.2
3.8
1.1
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82289071
品番
S-007(7mm×1m)
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。
長さ(m)
1
質量(kg/m)
1.1
最大使用荷重(t)
0.8
チェーン寸法(mm)
D:7、P:21、A:10.3、B:24.3
チェーン線径(mm)
7