曜日別特売
S-007(7mm×2m) ステンレスチェーン リフテック 82289107

ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)2
質量(kg/m)1.1
内容量1本注文コード82289107品番S-007(7mm×2m)
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。

長さ(m)
2
質量(kg/m)
1.1
最大使用荷重(t)
0.8
チェーン寸法(mm)
D:7、P:21、A:10.3、B:24.3
チェーン線径(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする