曜日別特売
S-005(5mm×1m) ステンレスチェーン リフテック 82289116

ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)1
質量(kg/m)0.56
内容量1本注文コード82289116品番S-005(5mm×1m)
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。

長さ(m)
1
質量(kg/m)
0.56
最大使用荷重(t)
0.4
チェーン寸法(mm)
D:5、P:16、A:7.5、B:17.5
チェーン線径(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする