脱臭剤スカットS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード82291798 品番S-2514
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー開発のマイクロカプセルが、汗を吸収し、爽快感をあたえさらに余分な水分を吸収し、カビの発生を防ぐ。
消臭効果と除菌効果により不快な臭いを原因から絶ち、抗菌・防カビ効果により、長時間バイ菌、カビの発生を防ぐ。

成分アルコール・防菌剤・防かび剤・消臭剤・マイクロカプセル pH中性(20℃) 引火点(℃)あり 揮発分あり 密度0.90(20℃) 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 燃焼性あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする