ペアホース 追い焚き配管用

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82292886 品番 10×16×20m
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホースが柔らかくて曲げやすい。
国内メーカーOEM供給の高品質商品。

用途風呂追焚配管用 材質PVC 長さ(m)20 内径(Φmm)9.7 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)100 最高使用温度(℃)65
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
エコキュートの配管工事

貯湯タンクと浴槽アダプター間に使用しました。
安価ですが問題なく使用できました。
経年劣化を防ぐためダクトに収めましたが柔軟性があり、きれいに収まりました。
なくなったらリピートします。

対象商品:
82292886
2025-08-30
用途:
追い焚き配管のやり替え工事
インテグラルメンテナンス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

16Aのハイブリッド管に比べて取回しが楽です。貫通穴が小さい時は尚更助かります。施工アップに加えてコストは下げられるのもメリットですね。

2025-03-12
用途:
エコキュート追い炊き配管
三氣建設 様 (建設業・工事業)

柔らかくUB組立業者様に喜んでもらえました。
UBセット品の追い炊きジョイント無しで直結までしてもらえました。

対象商品:
82292886
2024-12-13
用途:
追い焚き配管の引き直し
西尾住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

銅管や架橋ポリエチレン管からの追い焚き配管の引き直しに使用してますが使い勝手良く他社のペアホースより安価でとても満足しています。

2025-01-06
用途:
追炊き配管に
建設業・工事業

柔らかく取り回しが最高です
他よりお安くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする