モノタロウの 水廻り部材
モノタロウの 浴室用品
モノタロウの 一口循環接続
ペアホース用部品セット
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82292929
品番
10A
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途
風呂追焚配管用
セット内容
袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質
黄銅(本体)
取付ねじ
G1/2
タケノコ外径(Φmm)
10.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。