10A 樹脂管用部品セット モノタロウ 82292965

10A 樹脂管用部品セット モノタロウ 82292965
10A 樹脂管用部品セット モノタロウ 82292965
モノタロウ

樹脂管用部品セット

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋注文コード82292965品番10A
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性が高い。
接続しやすい。

用途
風呂追焚配管用
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2タケノコ外径(Φmm)10.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82292965
2025-08-27
用途: 追焚き配管の繋ぎ
建設業・工事業

差し込みがスムーズで差し込みやすく使いやすいためまた購入します。

対象商品 : 82292965
2025-06-28
用途: 追焚き配管の接続
さどや設備

とても安くて助かりました
使用感はまったく問題ありません
また購入します

対象商品 : 82292965
2025-04-23
用途: 追い焚き配管
吉沢設備電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーと何も変わらない
だとしたら安い方がいいよね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする