曜日別特売
NS-8130 ダイカラップ 大化工業 82293535

※サンプル画像

ダイカラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82293535
品番
NS-8130
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・パレット上の荷崩れ防止などに使用される機械巻き用のストレッチフィルムです

用途
・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途
幅(mm)
500
透明
タイプ
パワータイプ(コンベンショナル)
長さ(m)
3000
厚さ(μm)
12
紙管内径(inch)
3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする